Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 80 A/37 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 2S+2Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 80 A/37 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 2S+2Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20381CL243MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209942714

Sonepar Artikelnummer

120556173

Hersteller Artikelnummer

3RT20381CL243MA0

Hersteller Typ

3RT2038-1CL24-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20381CL243MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.080 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V
    • 3-polig, AC 230 V, 50/60 Hz
    • Mit eingestecktem Varistor
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss, Baugröße: S2
    • Hilfsschalter unlösbar
    • Klimafest, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Federzuganschluss für schnellen und wartungsfreien Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
    • Einfachheit und Effizienz durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie