Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 80A/37kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 80A/37kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20381AK643MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621008295

Sonepar Artikelnummer

120952373

Hersteller Artikelnummer

3RT20381AK643MA0

Hersteller Typ

3RT2038-1AK64-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20381AK643MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.066 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V

    Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens zum Schalten von Motoren und zeichnen sich durch große Leistung und hohe Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • Maximale Leistung: 37 kW bei 400 V
    • Bandbreite: 80 A
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss mit Baugröße: S2
    • Hilfsschalter unlösbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen und großer Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung
    • Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Kompatibel mit anderen Komponenten für flexible Kombinationen im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für mehr Zuverlässigkeit.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduzierte Komplexität dank integrierter Hilfsschalter.
    • Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser für alle Baugrößen.
    • Weniger Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie