Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,80A/37kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubanschlu...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,80A/37kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubanschlu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20383AK643MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621054063

Sonepar Artikelnummer

120948846

Hersteller Artikelnummer

3RT20383AK643MA0

Hersteller Typ

3RT2038-3AK64-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20383AK643MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

178 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.070 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Stromstärke: 80 A
    • Leistung: 37 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S2
    • Hilfsschalter: unlösbar
    • Betätigung: AC- und DC-Betätigung
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität des Aufbaus
    • Frontseitige Anschlüsse für einfaches Verdrahten
    • Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Übersichtliches und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Verbindungsbausteine und Funktionsmodule zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie