Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,80A/37kW/400V,3-polig,AC24V/50Hz,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federzug...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,80A/37kW/400V,3-polig,AC24V/50Hz,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federzug...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20383AB00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209941809

Sonepar Artikelnummer

120583053

Hersteller Artikelnummer

3RT20383AB00

Hersteller Typ

3RT2038-3AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20383AB00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.988 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz ermöglicht das Schalten von Motoren und zeichnet sich durch hohe Leistung bei kompakter Bauweise aus.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Stromstärke: 80 A
    • Leistung: 37 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Integrierte Hilfsschalter für reduzierte Komplexität.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Vielseitige Kombination mit anderen SIRIUS-Komponenten.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen.
    • Reduziertes Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie