SIEMENS - Schütz,AC-3e,80A/37kW/400V,3-polig,DC24V,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federzuganschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20453KB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621063829
Sonepar Artikelnummer
120944668
Hersteller Artikelnummer
3RT20453KB443MA0
Hersteller Typ
3RT2045-3KB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20453KB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
66 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
44.1299 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.912 kg
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
- Baugröße: S3
- Stromaufnahme: 80 A
- Leistung: 37 kW / 400 V
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Varistor: integriert
- Kombinierbarkeit: für SPS-Ausgänge optimiert
- Klimafest: weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready: ja
- Große Leistung in kompakter Bauweise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für langfristige Nutzung
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
- Vielseitige Kombination mit anderen SIRIUS Komponenten
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für hohe Sicherheit
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss verfügbar
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V
Der SIRIUS Leistungsschütz 3RT2 ist besonders geeignet für das Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen und ermöglicht den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


