Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 80A/400V, 3-polig, AC/DC 21-33V, F-PLC-IN, 1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 80A/400V, 3-polig, AC/DC 21-33V, F-PLC-IN, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20451SB30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621075228

Sonepar Artikelnummer

121119153

Hersteller Artikelnummer

3RT20451SB30

Hersteller Typ

3RT2045-1SB30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20451SB30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21 .. 33 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

66 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.1299 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.817 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V

    Der F-PLC-IN Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 80 A
    • Leistung: 37 kW / 400 V
    • 3-polig
    • Betriebsart: AC/DC 21-33 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • IE3/IE4 ready
    • Weltweite Zulassung (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompaktem Design
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten im Verbraucherabzweig
    • Passende Anbindung an die Steuerung für sicherheitsgerichtete Anwendungen
    • Reduzierung der Verdrahtungskomplexität durch integrierten Hilfsschalter
    • Vielseitiges Zubehör verfügbar, einschließlich Verdrahtungsbausätze und Hilfsschalter
    • Einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie