Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 80A/400V, 3-polig, AC/DC 21-33V, F-PLC-IN, 1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 80A/400V, 3-polig, AC/DC 21-33V, F-PLC-IN, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20453SB30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621087627

Sonepar Artikelnummer

121119322

Hersteller Artikelnummer

3RT20453SB30

Hersteller Typ

3RT2045-3SB30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20453SB30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21 .. 33 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

66 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.1299 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.844 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V

    Der F-PLC-IN Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist optimiert zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 80 A
    • Leistung: 37 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsbereich: AC/DC 21-33 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor: Ja
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S3
    • Klimaresistenz: Ja
    • Zulassungen: Weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: Ja

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit verbessert die Betriebssicherheit.
    • Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfachere Verkabelung durch integrierten Hilfsschalter und verfügbares Zubehör.
    • Flexibilität durch unterschiedliche Baugrößen und Leistungsbereiche.
    • Fehlersichere Ansteuerung für sicherheitsgerichtete Anwendungen.
    • Aktuell und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie