Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 80A/400V, 3-polig, AC/DC 83-150V, F-PLC-IN, 1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 80A/400V, 3-polig, AC/DC 83-150V, F-PLC-IN, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20451SF30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83 .. 150 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83 .. 150 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621087573

Sonepar Artikelnummer

121119053

Hersteller Artikelnummer

3RT20451SF30

Hersteller Typ

3RT2045-1SF30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20451SF30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

83 .. 150 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

83 .. 150 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

83 .. 150 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

66 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.1299 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.807 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V

    Der F-PLC-IN Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 80 A
    • Leistung: 37 kW / 400 V
    • Baugröße: S3
    • 3-polig
    • AC/DC 83-150 V
    • 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Verschiedene Baugrößen verfügbar
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für den sicheren Betrieb von Motoren
    • Reduzierte Komplexität durch integrierten Hilfsschalter
    • Flexible Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Fehlersichere Ansteuerung für sicherheitsgerichtete Anwendungen
    • Vereinfachter Verdrahtungsaufwand durch Verdrahtungsbausätze
    • Einfach und effizient im Rahmen des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie