Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, AC 220V/50Hz,240V/60Hz,1S,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, AC 220V/50Hz,240V/60Hz,1S,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161AP61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209890169

Sonepar Artikelnummer

120582541

Hersteller Artikelnummer

3RT20161AP61

Hersteller Typ

3RT2016-1AP61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20161AP61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.228 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz
    • Betriebsarten: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 9 A
    • Nennleistung: 4 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Testbedingungen: werkseitig getestet
    • Globale Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4ready
    • Verfügbare Anschlussarten: auch mit Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Effizienz durch optimierte Produktkombinationen.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vereinfachte Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Geringer Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine.
    • Klimafeste Bauweise für weltweiten Einsatz.
    • Einfache Wartung und Installation dank wartungsfreiem und rüttelsicherem Anschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie