Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S+1Ö, Federzugansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S+1Ö, Federzugansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20232AL201AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621008813

Sonepar Artikelnummer

120947592

Hersteller Artikelnummer

3RT20232AL201AA0

Hersteller Typ

3RT2023-2AL20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20232AL201AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.442 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren mit großer Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 3-polig, AC 230 V, 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Federzuganschluss, Baugröße: S0
    • Stehende Einbaulage
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
    • Weniger Verdrahtungsaufwand durch das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie