Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161AP011AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209947566

Sonepar Artikelnummer

120945386

Hersteller Artikelnummer

3RT20161AP011AA0

Hersteller Typ

3RT2016-1AP01-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20161AP011AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.240 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 9 A
    • Leistung: 4 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Einbaulage: stehende Einbaulage
    • Klimafest: ja
    • Global zugelassen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready: ja

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlusstechnik.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen, reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
    • Effiziente und stets aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie