Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 3S+2Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 3S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161CP07

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209931299

Sonepar Artikelnummer

120945385

Hersteller Artikelnummer

3RT20161CP07

Hersteller Typ

3RT2016-1CP07

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20161CP07

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.290 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch große Leistung und kompakte Bauweise aus.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 9 A
    • Leistung: 4 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Mit aufgestecktem Varistor
    • Hilfskontakte: 3 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Hilfsschalter lösbar
    • Klimafest, weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Optional mit Federzuganschluss für einen wartungsfreien, rüttelsicheren Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bei kompakter Bauweise
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werksseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit
    • Optimale Anbindung an Steuerung durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Reduzierte Komplexität im Aufbau durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen erhältlich
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungselemente und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie