SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 110V, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162BF41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209785380
Sonepar Artikelnummer
120228459
Hersteller Artikelnummer
3RT20162BF41
Hersteller Typ
3RT2016-2BF41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162BF41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.315 kg
- Typ: Leistungsschütz
- Verwendung: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Nennleistung: 4 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Betätigungsart: DC 110 V
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschlusstechnik: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und Zulassungen: Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verbindungsbausteine: Mögliche Kombinationen mit SIRIUS 3RV29
- Reduziert die Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Umfangreiches Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen, erleichtert die Installation.
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


