Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162BG42

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059716

Sonepar Artikelnummer

120949442

Hersteller Artikelnummer

3RT20162BG42

Hersteller Typ

3RT2016-2BG42

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20162BG42

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.310 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch große Leistung bei kompakter Bauweise aus.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 9 A
    • 4 kW / 400 V
    • 3-polig
    • DC 125 V
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Federzuganschluss
    • Baugröße: S00
    • IE3/IE4-ready
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Große Kontaktzuverlässigkeit und einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlüsse.
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
    • Erhebliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie