SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161BG42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896192
Sonepar Artikelnummer
120582549
Hersteller Artikelnummer
3RT20161BG42
Hersteller Typ
3RT2016-1BG42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20161BG42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.293 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Nennleistung: 4 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- DC-Betätigung: 125 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
- IE3/IE4 ready
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
- Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


