SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161BG41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896185
Sonepar Artikelnummer
120582548
Hersteller Artikelnummer
3RT20161BG41
Hersteller Typ
3RT2016-1BG41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20161BG41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.291 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Nennleistung: 4 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 125 V
- Hilfskontakte: 1 S
- Verdrahtung: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest: Ja
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- IE3/IE4 ready: Ja
- Große Leistung in kompaktem Design, das Platz spart.
- Flexible Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen garantieren Zuverlässigkeit.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Vielseitiges Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser für alle Baugrößen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit in kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


