SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162BA42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621025100
Sonepar Artikelnummer
120948389
Hersteller Artikelnummer
3RT20162BA42
Hersteller Typ
3RT2016-2BA42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162BA42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.314 kg
- Typ: Leistungsschütz AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Anschluss: 3-polig, DC 12 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Baugröße: S00
- Klimafest: ja
- Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
- Betätigung: AC- und DC-Betätigung
- Verbindungstechnik: Federzuganschluss verfügbar
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
- Kompatibel mit verschiedenen Baugrößen und umfangreichem Zubehör.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- IE3/IE4 ready für zukunftssichere Anwendungen.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 wird zum Schalten von Motoren verwendet und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


