Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161BA42

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896888

Sonepar Artikelnummer

120582544

Hersteller Artikelnummer

3RT20161BA42

Hersteller Typ

3RT2016-1BA42

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20161BA42

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.296 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ein vielseitiges Schaltgerät zum Schalten von Motoren, das durch seine kompakte Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit überzeugt.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 9 A
    • 4 kW / 400 V
    • 3-polig
    • DC 12 V
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • IE3/IE4 ready
    • Verschiedene Baugrößen und großer Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung
    • Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen gewährleisten Zuverlässigkeit.
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch umfassendes Zubehör und einheitliche Verbindungsbausteine.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie