SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 220V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162BM42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209843851
Sonepar Artikelnummer
120228462
Hersteller Artikelnummer
3RT20162BM42
Hersteller Typ
3RT2016-2BM42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162BM42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.317 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Nennleistung: 4 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Betätigungsspannung: DC 220 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
- Klimafest
- IE3/IE4 ready
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen SIRIUS Komponenten.
- Umfangreiches Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.
- Reduziertes Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
- Einfach, effizient und immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


