Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 220V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 220V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20232BM40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209831582

Sonepar Artikelnummer

120946160

Hersteller Artikelnummer

3RT20232BM40

Hersteller Typ

3RT2023-2BM40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20232BM40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.629 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 3-polig, DC 220 V
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Federzuganschluss, Baugröße: S0
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Flexibel kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Weltweit getestete Gerätekombinationen
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie