SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 230V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161BP42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896284
Sonepar Artikelnummer
120582551
Hersteller Artikelnummer
3RT20161BP42
Hersteller Typ
3RT2016-1BP42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20161BP42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.293 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistungsbereich: 4 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Spannung: DC 230 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- IE3/IE4 ready
- Verfügbarkeit: AC- und DC-Betätigung
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Umfangreiches Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser für alle Baugrößen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


