SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162UB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209912281
Sonepar Artikelnummer
120946168
Hersteller Artikelnummer
3RT20162UB42
Hersteller Typ
3RT2016-2UB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162UB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.312 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannung: DC 24 V
- Integrierter Varistor: Ja
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Klimafestigkeit: Ja
- Zulassungen: Weltweit, einschließlich IEC und UL/CSA
- Verfügbare Baugrößen: Verschiedene
- Betätigung: AC und DC
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für zuverlässigen Betrieb.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
- Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten ermöglicht flexible Anwendungen.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen erhältlich.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und überzeugt durch große Leistung bei kompaktem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


