SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162BB421AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209911802
Sonepar Artikelnummer
120951852
Hersteller Artikelnummer
3RT20162BB421AA0
Hersteller Typ
3RT2016-2BB42-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162BB421AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.313 kg
- Betriebsart: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Nennleistung: 4 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Terminalanschluss: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Stehende Einbaulage
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbare Anschlusstechniken: Schraub- und Federzuganschluss
- Optimale Anbindung an Steuerungen durch parallele Verkabelung oder über ASi oder IO-Link.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter im Aufbau.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielseitige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig, viele werkseitig getestet.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, einschließlich Hilfsschalter und Hilfsauslöser.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet eine Kombination aus hoher Leistung, kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


