SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161FB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209843608
Sonepar Artikelnummer
120228834
Hersteller Artikelnummer
3RT20161FB42
Hersteller Typ
3RT2016-1FB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20161FB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.291 kg
- Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
- Anwendungsbereich: Schalten von Motoren
- Leistungsbereich: 9 A, 4 kW / 400 V
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Verdrahtung: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Kompatibilität: ASi, IO-Link, parallel
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbar mit: Federzuganschluss
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Klimafest und weltweit zugelassen
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzugtechnik
- Umfassendes Zubehör in einheitlicher Bauart für alle Größen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
- Optimale Anpassungsfähigkeit dank des SIRIUS Systembaukastens
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 eignet sich hervorragend zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


