SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161BB421AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920590
Sonepar Artikelnummer
120582546
Hersteller Artikelnummer
3RT20161BB421AA0
Hersteller Typ
3RT2016-1BB42-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20161BB421AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.295 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Spannung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Einbaulage: stehende Einbaulage
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen erhältlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet eine Kombination aus großer Leistung und kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


