SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20232DB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621051260
Sonepar Artikelnummer
120582658
Hersteller Artikelnummer
3RT20232DB40
Hersteller Typ
3RT2023-2DB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20232DB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.637 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannung: DC 24 V
- Mit eingestecktem Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Baugröße: S0
- verfügbar mit Federzuganschluss
- weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4-ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und klimafest.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör, einsatzbereit für alle Baugrößen.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der SIRIUS 3RT2 ist ein Leistungsschütz zum Schalten von Motoren, das durch große Leistung und kompakte Bauweise besticht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


