Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162FB411AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209918399

Sonepar Artikelnummer

120950701

Hersteller Artikelnummer

3RT20162FB411AA0

Hersteller Typ

3RT2016-2FB41-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20162FB411AA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.314 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 3-polig, DC 24 V
    • Integrierte Diode
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Federzuganschluss
    • Baugröße: S00
    • Stehende Einbaulage
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vermindert den Verdrahtungsaufwand erheblich mit umfassendem Zubehör und Verbindungsbausteinen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie