SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162BB411AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621018300
Sonepar Artikelnummer
120951217
Hersteller Artikelnummer
3RT20162BB411AA0
Hersteller Typ
3RT2016-2BB41-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162BB411AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.306 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Konstruktion: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Einbaulage: stehende Einbaulage
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Optimale Kombination mit anderen SIRIUS Produkten möglich.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für mehr Sicherheit.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss mit Federzugtechnik.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist für das Schalten von Motoren konzipiert und bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit in kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


