SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161BB411AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920606
Sonepar Artikelnummer
120582545
Hersteller Artikelnummer
3RT20161BB411AA0
Hersteller Typ
3RT2016-1BB41-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20161BB411AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.290 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Nennleistung: 4 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Einbaulage: stehende Einbaulage
- Klimafestigkeit und weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar mit Federzuganschluss für schnellen und wartungsfreien Anschluss
- Optimale Anbindung an Steuerungen (parallel, über ASi oder IO-Link)
- Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
- Verringert den Verdrahtungsaufwand erheblich mit verfügbaren Verbindungsbausteinen und Funktionsmodulen
- Effiziente Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


