SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162BB44
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896932
Sonepar Artikelnummer
120582564
Hersteller Artikelnummer
3RT20162BB44
Hersteller Typ
3RT2016-2BB44
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162BB44
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.365 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlusstyp: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Hilfsschalter: lösbar
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens und überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


