SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20232FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866119
Sonepar Artikelnummer
120582660
Hersteller Artikelnummer
3RT20232FB443MA0
Hersteller Typ
3RT2023-2FB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20232FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
154 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.699 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Spannung: DC 24 V
- Eingesteckte Diodenkombination
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Hilfsschalter unlösbar
- Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für hohe Zuverlässigkeit
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


