SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162DB44
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621045061
Sonepar Artikelnummer
120946197
Hersteller Artikelnummer
3RT20162DB44
Hersteller Typ
3RT2016-2DB44
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162DB44
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.373 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Betätigungsspannung: DC 24 V
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Lösbare Hilfsschalter
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Vielfältige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
- Reduzierten Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


