SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20231FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866102
Sonepar Artikelnummer
120582655
Hersteller Artikelnummer
3RT20231FB443MA0
Hersteller Typ
3RT2023-1FB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20231FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
151 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.653 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Betätigung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Hilfsschalter: unlösbar
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Auch mit Federzuganschluss erhältlich
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität
- Umfangreiches Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
- Das SIRIUS Systembaukasten ist einfach, effizient und immer aktuell
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


