SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 42V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20231BD40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938649
Sonepar Artikelnummer
121118975
Hersteller Artikelnummer
3RT20231BD40
Hersteller Typ
3RT2023-1BD40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20231BD40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
42 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.598 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 42 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Kompatibel mit ASi und IO-Link
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4ready
- Große Leistung in kompakter Bauweise
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Erheblicher Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


