SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 48V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20231BW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209876521
Sonepar Artikelnummer
120582652
Hersteller Artikelnummer
3RT20231BW40
Hersteller Typ
3RT2023-1BW40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20231BW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.588 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Nennleistung: 4 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 48 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für langfristige Einsätze.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität des Aufbaus.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Optimale Anbindung an die Steuerung über verschiedene Schnittstellen.
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der SIRIUS 3RT2 Schütz ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


