SIEMENS - Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 60V, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162BE41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846463
Sonepar Artikelnummer
120228869
Hersteller Artikelnummer
3RT20162BE41
Hersteller Typ
3RT2016-2BE41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162BE41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.314 kg
- Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
- Maximale Leistung: 4 kW / 400 V
- Stromstärke: 9 A
- Polanzahl: 3-polig
- DC-Spannung: 60 V
- Hilfskontakte: 1 S
- Baugröße: S00
- Verkabelung: Federzuganschluss verfügbar
- Systemkompatibilität: IE3/IE4ready
- Zulassungen: Worldwide (IEC, UL/CSA)
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise ermöglichen Effizienz in der Anwendung.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten des SIRIUS Systembaukastens.
- Integrierte Hilfsschalter verringern die Komplexität des Aufbaus.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch standardisierte Verbindungsbausteine und Zubehör.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen gewährleisten hohe Zuverlässigkeit.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, DC 60 V
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


