SIEMENS - Schütz, AC-3e, 90kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT10566XB460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621022536
Sonepar Artikelnummer
120582021
Hersteller Artikelnummer
3RT10566XB460LA2
Hersteller Typ
3RT1056-6XB46-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT10566XB460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
215 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
90 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
3.401 kg
- Uc: DC 24 V x (0,7-1,25)
- 3-polig
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Antrieb: elektronisch
- Hauptstr.: Schiene
- Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Erweiterte Einsatzbedingung Bahn gemäß IEC 60077
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche verfügbar
- DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
- Schienen- und Rahmenklemmenanschluss im Hauptstromkreis
- Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis für einen schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Einfacher und effizienter Aufbau durch vormontierte Hilfsschalter
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Zubehör wie Verdrahtungsbausätze
- Höhere Kontaktzuverlässigkeit und Verfügbarkeit für härtere Umgebungsbedingungen
- Aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A
Der SIRIUS 3RT1 Leistungsschütz ist für das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert und bietet große Leistung in einer kompakten Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


