Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 90kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 90kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10562XJ460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621023298

Sonepar Artikelnummer

120582010

Hersteller Artikelnummer

3RT10562XJ460LA2

Hersteller Typ

3RT1056-2XJ46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10562XJ460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.259 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V

    Der SIRIUS 3RT1 Leistungsschütz eignet sich ideal zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Schaltvermögen: AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V
    • Steuereingang: DC 72 V x (0,7-1,25) SPS Eingang 24-110 V DC
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Normen: IEC 60077, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Klimafest: ja
    • Leistungsbereich: verschiedene Baugrößen
    • DC-Weitspannungsbereich: vorhanden
    • Vormontierte Hilfsschalter: vorhanden
    • Zubehör: Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise bei hoher Leistung und Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielfältige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen durch passende Anbindung an die Steuerung.
    • Einfacher und wartungsfreier Anschluss dank Federzuganschluss.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbares Zubehör.
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen.
    • Aktuelle und effiziente Lösungen im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie