Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,95A/45kW/400V,3-polig,AC200V/50Hz,200-220V/60Hz,1S+1Ö,Schraubans...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,95A/45kW/400V,3-polig,AC200V/50Hz,200-220V/60Hz,1S+1Ö,Schraubans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20461AN60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621023991

Sonepar Artikelnummer

120419385

Hersteller Artikelnummer

3RT20461AN60

Hersteller Typ

3RT2046-1AN60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20461AN60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 220 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.704 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 wird zum Schalten von Motoren verwendet und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz
    • Anwendungsbereich: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 95 A
    • Leistung: 45 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannungsbereich: AC 200 V, 50 Hz / 200-220 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • Klimafest: ja
    • Globale Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4-ready: ja
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss

    Vorteile für den Kunden:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung durch vielseitige Verbindungsoptionen.
    • Reduzierte Verdrahtungskomplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für hohe Zuverlässigkeit.
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen, das die Anpassung vereinfacht.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit, die den Betrieb sicherer macht.
    • Effizientes Reduzieren des Verdrahtungsaufwands durch spezielle Bausteine und Module.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie