Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,95A/45kW/400V,3-polig,DC24V,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federzuganschl.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,95A/45kW/400V,3-polig,DC24V,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federzuganschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20463KB443MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621056685

Sonepar Artikelnummer

120948872

Hersteller Artikelnummer

3RT20463KB443MA0

Hersteller Typ

3RT2046-3KB44-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20463KB443MA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.900 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 95 A

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz ist speziell ausgelegt zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen, mit einem kompakten Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 95 A
    • Leistung: 45 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Baugröße: S3
    • Anschlussart: Schraubanschluss und Federzuganschluss
    • Konstruktion: integrierter Varistor und Hilfsschalter
    • Klimafestigkeit: ja
    • Globale Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Verknüpfung mit SPS-Ausgängen.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches und schnelles Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss.
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für hohe Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie