Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 12,5kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, 3-polig, Schrau...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 12,5kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, 3-polig, Schrau...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26171AK63

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 12.5 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621013756

Sonepar Artikelnummer

121119609

Hersteller Artikelnummer

3RT26171AK63

Hersteller Typ

3RT2617-1AK63

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26171AK63

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.360 kg

    Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Typ: Kondensatorschütz, AC-6b
    • Leistung: 12,5 kVAr
    • Spannung: 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)

    Kunden Nutzen:

    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Große Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Aufbaut-Komplexität.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen einheitlich erhältlich.
    • Aktuelle Lösungen - der SIRIUS Systembaukasten ist einfach und effizient.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie