Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 12,5kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 24V, 50/60Hz, Baugr. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 12,5kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 24V, 50/60Hz, Baugr. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26171AB03

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 12.5 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948341

Sonepar Artikelnummer

120583255

Hersteller Artikelnummer

3RT26171AB03

Hersteller Typ

3RT2617-1AB03

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26171AB03

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.360 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 12,5 kVAr, / 400 V, 3-polig, AC 24 V, 50/60 Hz

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist ausgelegt zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Typ: Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26
    • Leistung: 12,5 kVAr
    • Spannung: 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Steuerspannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Zulassungen: klimafest, IEC, UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduzierte Komplexität Ihres Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen.
    • Aktuelle Lösungen mit dem SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie