Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 12,5kVAr/400V, 1S+1Ö, DC 110V, Baugr. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 12,5kVAr/400V, 1S+1Ö, DC 110V, Baugr. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26171BF43

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 12.5 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948419

Sonepar Artikelnummer

120583262

Hersteller Artikelnummer

3RT26171BF43

Hersteller Typ

3RT2617-1BF43

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26171BF43

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.415 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 12,5 kVAr, 400 V, 3-polig, DC 110 V

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Kompatibel mit konventionellen AC- und DC-Betätigungen
    • Eingebauter Hilfsschalter
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfassendes und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Testierte Gerätekombinationen direkt ab Werk

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie