Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 12,5kVAr/400V, 1S+1Ö, DC 24V, Baugr. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 12,5kVAr/400V, 1S+1Ö, DC 24V, Baugr. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26171BB43

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 12.5 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948396

Sonepar Artikelnummer

120583260

Hersteller Artikelnummer

3RT26171BB43

Hersteller Typ

3RT2617-1BB43

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26171BB43

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.416 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 12,5 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern, konzipiert.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig
    • Spannung: 400 V, 12,5 kVAr
    • DC-Spannung: 24 V
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Geeignet für AC- und DC-Betätigung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie