Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 12,5kVAr/400V, 2Ö, AC 24V, 50/60Hz, Baugr. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 12,5kVAr/400V, 2Ö, AC 24V, 50/60Hz, Baugr. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26171AB05

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 12.5 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948358

Sonepar Artikelnummer

120583256

Hersteller Artikelnummer

3RT26171AB05

Hersteller Typ

3RT2617-1AB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26171AB05

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.355 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 12,5 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Betätigungsspannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Flexibilität durch die Möglichkeit zur Kombination mit anderen Komponenten
    • Umfangreiches, einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Robuste und effiziente Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie