Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz AC-6B, 12,5kVAr/400V, 2Ö, DC 110V 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz AC-6B, 12,5kVAr/400V, 2Ö, DC 110V 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26171BF45

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 12.5 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948426

Sonepar Artikelnummer

120583263

Hersteller Artikelnummer

3RT26171BF45

Hersteller Typ

3RT2617-1BF45

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26171BF45

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.415 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 12,5 kVAr, / 400 V, 3-polig, DC 110 V

    Das Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern konzipiert.

    Technische Details:

    • Kondensatorschütz für AC- und DC-Betätigung
    • Baugröße: S00
    • Hilfskontakte: 2 Ö
    • Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • In verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen SIRIUS Komponenten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie