Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 12,5kVAr/400V, 2Ö, DC 24V, Baugr. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 12,5kVAr/400V, 2Ö, DC 24V, Baugr. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26171BB45

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 12.5 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948402

Sonepar Artikelnummer

120583261

Hersteller Artikelnummer

3RT26171BB45

Hersteller Typ

3RT2617-1BB45

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26171BB45

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.417 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 12,5 kVAr, / 400 V, 3-polig, DC 24 V

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist optimiert zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Typ: SIRIUS 3RT26
    • Leistung: 12,5 kVAr bei 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Hilfskontakte: 2 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Geeignet für AC- und DC-Betätigung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.
    • Aktueller Ersatz für die Kondensatorschütze 3RT16.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie