Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, 3-polig, Schrau...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, 3-polig, Schrau...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26251AK65

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 16.7 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621013640

Sonepar Artikelnummer

121119364

Hersteller Artikelnummer

3RT26251AK65

Hersteller Typ

3RT2625-1AK65

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26251AK65

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

16.7 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.546 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 16,7 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist optimal zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern geeignet.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V
    • Leistung: 16,7 kVAr
    • Poligkeit: 3-polig
    • Betätigungsspannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Verbindungstyp: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Zertifizierungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Einfaches Verdrahten dank der frontseitigen Anschlüsse.
    • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen durch vielseitige Kombinationen mit anderen Komponenten.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität der Installation.
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen erhältlich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie