Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 110V, 50Hz, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 110V, 50Hz, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26251AF05

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 16.7 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948006

Sonepar Artikelnummer

120583265

Hersteller Artikelnummer

3RT26251AF05

Hersteller Typ

3RT2625-1AF05

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26251AF05

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

16.7 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.547 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 16,7 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Typ: Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26
    • Nennspannung: 400 V
    • Leistung: 16,7 kVAr
    • Baugröße: S0
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Betätigungsspannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Umfassendes Zubehör in einheitlicher Ausführung für alle Baugrößen.
    • Leistungskontinuität mit der neuesten Technologie des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie