Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 24V, 50Hz, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 24V, 50Hz, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26251AB05

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 16.7 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948013

Sonepar Artikelnummer

120583264

Hersteller Artikelnummer

3RT26251AB05

Hersteller Typ

3RT2625-1AB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26251AB05

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

16.7 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.540 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 16,7 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ermöglicht das Schalten von kapazitiven Lasten, wie beispielsweise Kondensatorbatterien oder Umrichtern, und ist Teil des SIRIUS Systembaukastens.

    Technische Details:

    • Leistungsaufnahme: 16,7 kVAr
    • Nennspannung: 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Steuerspannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Flexibel kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen erhöhen die Betriebssicherheit.
    • Integrierte Hilfsschalter sorgen für vereinfachte Konfiguration.
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie